Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.1090 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.64 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Número de catálogo del fabricante4160112000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118426
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial13040 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRES - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166118426
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
- Resistente a la corrosión