Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.1090 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1.8750 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4170112000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118860
- RPM Máx.2000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5540 lbf
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRES - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166118860
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
- Resistente a la corrosión