Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.2970 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.35 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4200112000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118594
- RPM Máx.1400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial7270 lbf
- Capacidad de carga estática radial17600 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRES - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166118594
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
- Resistente a la corrosión