Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Valor P máximo38000 psi
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.1250 pulg.
- Grosor0.0780 pulg.
- Peso0.105 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Tipo dividido;Placado en zinc
- Material de apoyoAcero al carbono
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCostura dividida con refuerzo de acero
- DescripciónCojinete para diario Fiberglide con refuerzo de acero y costura dividida
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- MaterialDeslizamiento de fibra con respaldo de acero
- Presión máxima10000 psi
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 350 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieCJS
- Tipo de cojinete de manguitoTipo de división
- TipoManguito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación