Motion
TAFI8011025
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02118666
No. Fabricante TAFI8011025
Precio369.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02118666
No. Fabricante TAFI8011025
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
Precio369.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    77300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI8011025 cuenta con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    150000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI8011025 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior