Motion
KR40-X
Seguidor de leva plano - 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 1-3/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02120029
No. Fabricante KR40-X
Precio216.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 1-3/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02120029
No. Fabricante KR40-X
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
Precio216.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-9/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Poste Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18 × 1.5
  • Par de apriete
    64.159 pies-libras
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802453546

Descripción general

Descripción del fabricante
KR40-X-B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno