Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.180 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- ColorNatural
- Descripción Palabra claveAire
- Dureza78 Rockwell R
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Especificación del materialCumple con UL94HB
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento- 60 °F
- Material del tuboNailon
Descripción general
- Fabricado a partir de resinas de alta calidad
- Rango de temperatura: -60°F a 200°F
- Presión de trabajo: 150 psi
- Estabilizado con calor y luz
- Compatible con los accesorios de conexión a presión Coillock
- Fabricado en EE. UU.
- Longitud estándar (100ft)