Motion
TF26020
Lubricante Tri-Flow - 1 galón, botella sin aerosol, color marrón
Artículo MI #02127946
No. Fabricante TF26020
Precio146.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante Tri-Flow - 1 galón, botella sin aerosol, color marrón
Artículo MI #02127946
No. Fabricante TF26020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Marrón
  • Composición
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acetato de amilo, disolvente alifático pesado, aceite de petróleo nafténico pesado, aceite parafínico pesado, aceite nafténico
  • Tipo de contenedor
    Frasco sin aerosol
  • Características y beneficios
    • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso • Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad • Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión • Formulado con PTFE
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura
    -60 a 475 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    032053260209

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE TRIFLUJO TF260201 /1 GAL
  • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso
  • Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad
  • Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión
  • Formulado con PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo