Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Peso0.99 lb
Detalles
- CertificaciónNSF H2
- ColorAmarillo
- Composición2-Methoxymethylethoxypropanol, carbonato de calcio, dióxido de carbono, aceite mineral, alcoholes minerales, alcoholes minerales 140-Flash, aceite mineral parafínico
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Rango de temperatura-20 a +300 °F
- TipoPropósito general
Descripción general
- Un preventivo de la corrosión ceroso formulado que ofrece una excelente lubricación y protección a largo plazo en exteriores
- Ideal para la oxidación general de vehículos, tanto bajo el chasis como en cavidades interiores del chasis
- La película pegajosa proporciona una excelente barrera contra la sal pulverizada y la alta humedad
- Funciona en todos los metales, caucho, plástico y superficies pintadas y es una barrera excelente en entornos de alta humedad