Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Tamaño13 oz.
- Contenido de VOC0.98
- Peso1.12 lb
Detalles
- AplicaciónHerramientas de aire, frenos, cadenas, embragues, troqueles, motores eléctricos, generadores, cerraduras, equipos de manipulación de materiales, moldes, equipos de radar, relés, ruedas dentadas, cable metálico, aires acondicionados
- Capacidad16 oz.
- Tipo de limpiadorDesengrasantes
- ColorTransparente
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Aumenta la vida útil de los componentes eléctricos al eliminar materiales extraños que pueden causar costosos tiempos de inactividad • Desengrasa más a fondo y varias veces más rápido que los limpiadores alcalinos • El solvente de acción rápida penetra fácilmente, se evapora rápidamente y no deja residuos • Sus excelentes propiedades de limpieza lo hacen ideal para eliminar la grasa, la suciedad, la cera y las partículas metálicas prevalentes en la mayoría de las plantas industriales • No conductora, no inflamable • Resistencia dieléctrica: 37,000 voltios • Tubo de extensión y boquilla de alta administración para aplicaciones de tipo lavado • Cumple con el Reglamento del Consumidor de California (CONS-1) para limpiador eléctrico energizado • NSF Reg. N.o 115070; clasificación K2 • NOTA: Puede dañar ciertos plásticos y acabados. Probar el producto en material similar no esencial antes de la aplicación
- FormularioSpray de aerosol
- FraganciaDisolvente suave
- Número de Upc del fabricante075577908486
- Dilución recomendadaListo para usar
- AromaDisolvente suave
- Estándares cumplidosNSF registrado K2
- TipoDesengrasante
- UPC_NO075577908486
Descripción general
- Aumenta la vida útil de los componentes eléctricos al eliminar materiales extraños que pueden causar costosos tiempos de inactividad
- Desengrasa más a fondo y varias veces más rápido que los limpiadores alcalinos
- El disolvente de acción rápida penetra fácilmente, se evapora rápidamente y no deja residuos
- Sus excelentes propiedades de limpieza lo hacen ideal para eliminar la grasa, la suciedad, la cera y las partículas metálicas que prevalecen en la mayoría de las plantas industriales
- No conductor, no inflamable
- Resistencia dieléctrica: 37,000 voltios
- Tubo de extensión y boquilla de alta administración para aplicaciones de tipo lavado
- Cumple con el Reglamento del Consumidor de California (CONS-1) para limpiadores eléctricos energizados
- Reg. NSF N.o 115070; clasificación K2
- NOTA: Puede dañar ciertos plásticos y acabados. Probar el producto en material similar no esencial antes de la aplicación