Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general49.3 mm
Detalles
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lenteVidrio
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT