Motion
232/560CAMKE4
Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02128797
No. Fabricante 232/560CAMKE4
Precio314,736.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02128797
No. Fabricante 232/560CAMKE4
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
Precio314,736.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    365 mm
  • Peso
    712.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    1.09E7 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176551109
  • RPM Máx.
    240 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    240 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    2.05E7 N
  • UPC_NO
    029176551109

Descripción general

Descripción del fabricante
232/560CAMKE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno