Motion
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

Gates
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

Manguera industrial Chem Master℮ Plus XLPE 200SD CR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo químico, material de tubo de polietileno reticulado, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #02130277
No. Fabricante 2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR
Price$56.20/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

Manguera industrial Chem Master℮ Plus XLPE 200SD CR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo químico, material de tubo de polietileno reticulado, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #02130277
No. Fabricante 2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR
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
Su precio$56.20/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de la manguera
    1.18 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    2 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con helicoidal monofilamento y alambre estático
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Material del tubo interior
    Polietileno entrecruzado modificado (Tipo K)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053650761
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Aspiración
    20 inHg
  • Color del tubo
    Tostado
  • Material del tubo
    Polietileno reticulado
  • UPC_NO
    072053650761
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD CR
  • Tubo: tipo K (¡Gatron!" Polietileno reticulado modificado)
  • Refuerzo: cuerda textil sintética de alta resistencia con hélice de alambre de acero
  • Cubierta: Tipo P (EPDM). Corrugado negro o verde con raya naranja
  • Factor de diseño: 4:1.