Motion
PF 14oz
Limpiador de precisión PF, 14 oz en peso
Artículo MI #02130366
No. Fabricante PF 14oz
Precio80.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de precisión PF, 14 oz en peso
Artículo MI #02130366
No. Fabricante PF 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    120°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -127°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    1.51
  • Contenido de VOC
    5.98

Detalles

  • Tipo de base
    HFC
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    31,500 V
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 122778
  • Valor de KB
    8.5
  • Número de Upc del fabricante
    078254021904
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Limpiador electrónico
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    HFC-134a
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • UPC_NO
    078254021904

Descripción general

Descripción del fabricante
02190 PF LIMPIADOR DE PRECISIÓN AER16OZ
  • Caja fuerte de plástico
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Exento de COV
  • Sin destello ni punto de incendio y es seguro utilizarlo en plásticos