Motion
03083
Antisalpicaduras de soldadora, 14 Wt Oz
Artículo MI #02130369
No. Fabricante 03083
Precio14.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Antisalpicaduras de soldadora, 14 Wt Oz
Artículo MI #02130369
No. Fabricante 03083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    32°F
  • Peso neto
    14 oz.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.92
  • Contenido de VOC
    25.3

Detalles

  • Apariencia
    Emulsión blanca lechosa
  • Aplicación
    Puntas de contacto, soportes de electrodos, puntas MIG y TIG, moldes metálicos, puntas de soldadura por resistencia, herramientas, soldaduras, protectores contra salpicaduras de banco
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    265°F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254030838
  • Material
    Líquido
  • Rango de pH
    7.0 a 8.0
  • Propulsor
    DME
  • Método de extracción
    Simplemente limpie.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • Tipo
    Limpiador
  • UPC_NO
    078254030838

Descripción general

Descripción del fabricante
03083 ANTISALPICADURAS DEL SOLDADOR AER16OZ
  • Elimina la necesidad de cincelar, rectificar o cepillar el alambre después de soldar
  • La fórmula a base de agua permite una limpieza sencilla sin necesidad de utilizar limpiadores disolventes
  • No contiene silicona
  • El aditivo inhibidor de óxido evita la oxidación instantánea en las superficies metálicas circundantes y en proceso
  • Descomposición no peligrosa
  • Poco olor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs