Motion
1007945
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 8 oz, Botella, Color: Plata
Artículo MI #02130370
No. Fabricante 1007945
Precio45.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 8 oz, Botella, Color: Plata
Artículo MI #02130370
No. Fabricante 1007945

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Punto de congelación
    1220°F
  • Altura
    4.2500 pulg.
  • Grado NLGI
    1
  • Gravedad específica
    1.18
  • Contenido de VOC
    1.8
  • Peso
    7.60 lb
  • Ancho
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Las plataformas de catalizador, las cámaras de reacción, los accesorios de aleación especial pueden utilizarse en accesorios, cojinetes, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pasadores, superficies roscadas, tuberías, tapones, colectores para evitar el agarrotamiento y el agarrotamiento de las superficies
  • Tipo de base
    Níquel
  • Color
    Plata
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 2400°F • Eléctricamente conductora – no aísla ni interrumpe el flujo de corriente • No compromete la integridad de los metales blandos • Para entornos en los que se necesita un lubricante inerte "limpio" • No se endurece - el envejecimiento por calor no afecta a la lubricidad del producto •
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    425 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213359114
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2600 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -95 °F
  • Rango de pH
    Neutro
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    10 °F
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    -95 a +2400 °F
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    072213359114
  • Penetración trabajada
    310 a 340
  • Temperatura de trabajo
    -95 a 2600°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35911 NÍQUEL ANTIAGARROTAMIENTO BTL 8OZ
  • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 2400°F
  • Conductor eléctrico: no aísla ni interrumpe el flujo de corriente
  • No compromete la integridad de los metales blandos
  • Para entornos en los que se necesita un lubricante inerte "limpio"
  • No se endurece: el envejecimiento por calor no afectará a la lubricidad del producto