Motion
Antiagarrotamiento de cobre 12oz

CRC Industries Inc
Copper Anti-Seize 12oz

Lubricante antiagarrotamiento para uso general CRC, alta temperatura - 12 oz, aerosol, color: cobre
Artículo MI #02130371
No. Fabricante Copper Anti-Seize 12oz
Precio52.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Copper Anti-Seize 12oz

Lubricante antiagarrotamiento para uso general CRC, alta temperatura - 12 oz, aerosol, color: cobre
Artículo MI #02130371
No. Fabricante Copper Anti-Seize 12oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Altura
    7.5000 pulg.
  • Gravedad específica
    1.06
  • Contenido de VOC
    28.1
  • Peso
    13.10 lb
  • Ancho
    2.6300 pulg.

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Recomendado para lubricar accesorios, cojinetes, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pasadores, superficies roscadas, tuberías, tapones, colectores para evitar el agarrotamiento y la picadura de superficies
  • Tipo de base
    Cobre
  • Color
    Cobre
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Punto de caída
    450 °F
  • Características y beneficios
    • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 1800°F • Eléctricamente conductora – no aísla ni interrumpe el flujo de corriente • No compromete la integridad de los metales blandos • No se endurece - el envejecimiento por calor no afecta la lubricidad del producto
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254140957
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    078254140957
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua
  • Penetración trabajada
    325 a 350
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14095 LUBRICANTE DE COBRE ANTIAGARROTAMIENTO AER13OZ
  • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 1800°F
  • Conductor eléctrico: no aísla ni interrumpe el flujo de corriente
  • No compromete la integridad de los metales blandos
  • No se endurece: el envejecimiento por calor no afectará a la lubricidad del producto