Motion
1007939
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 16 oz, Botella, Color: Cobre
Artículo MI #02130372
No. Fabricante 1007939
Precio41.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 16 oz, Botella, Color: Cobre
Artículo MI #02130372
No. Fabricante 1007939

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Punto de congelación
    1981°F
  • Altura
    5.0000 pulg.
  • Grado NLGI
    1
  • Gravedad específica
    1.21
  • Contenido de VOC
    2.9
  • Peso
    14.40 lb
  • Ancho
    3.1300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Accesorios, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pasadores, superficies roscadas, tuberías, tapones, colectores para evitar el agarrotamiento y la picadura de superficies
  • Tipo de base
    Cobre
  • Color
    Cobre
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • A base de cobre, seguro para usar en metales ferrosos y no ferrosos • La alta resistencia a temperaturas protege piezas de hasta 1800°F • Eléctricamente conductora – no aísla ni interrumpe el flujo de corriente • No compromete la integridad de los metales blandos • No se endurece - el envejecimiento no afectará la lubricidad del producto •
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    420 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213359039
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2000 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -95 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    0 °F
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    -95 a +1800 °F
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    072213359039
  • Penetración trabajada
    320
  • Temperatura de trabajo
    -95 a 2000°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35903 COBRE ANTIAGARROTAMIENTO BTL 16OZ
  • A base de cobre, seguro para su uso en metales ferrosos y no ferrosos
  • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 1800°F
  • Conductor eléctrico: no aísla ni interrumpe el flujo de corriente
  • No compromete la integridad de los metales blandos
  • No se endurece: el envejecimiento por calor no afectará a la lubricidad del producto