Motion
CJ1B4-5SU4

SMC
CJ1B4-5SU4

CILO, MINI
Artículo MI #02130538
No. Fabricante CJ1B4-5SU4
Precio13.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CJ1B4-5SU4

CILO, MINI
Artículo MI #02130538
No. Fabricante CJ1B4-5SU4
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
Precio13.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    5 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    Tubo de 4 mm
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1.47 MPa
  • Tamaño de la varilla
    2 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 2 mm / Rosca ISO M2x0.4
  • Accidente cerebrovascular  
    5 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CJ1
  • Catálogo del fabricante
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.3 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +70 °C °F
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1.05
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJ1

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ1B4-5SU4 CILINDRO
  • Cilindro de aire
  • De acción simple, retorno por resorte
  • Tamaño del orificio: 2.5mm, 4mm
  • Montaje: básico
  • No compatible con interruptor

También puede gustarle