Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno13 mm
- Tamaño del orificio0.5118 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.3270 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x14
- Peso0.040 lb
- Ancho11 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM4x14
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteMSP-13-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901531
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm