Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3604 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos del colector 5/16-18 UNC Thread
- Par intermitente4283 pulg.
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tamaño del eje de salidaCónico de 1 pulg. - Llave Woodruff - Tuerca
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total7.06 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso14.7 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.2 [4.18] B.C. (Dúctil)
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Cono con llave Woodruff y tuerca, 34.93 [1.375] Longitud cónica, 2x agujeros para pasador de chaveta
- Tipo de puerto realColector (0,3125-18 UNC-2B Thd.)
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Caudal continuo15 gpm
- Presión continua1250 psi
- Desplazamiento22.60 pulg.3/r
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente1500 psi
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo969 rpm
- Tipo de puerto del motorColector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertosPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Filtración recomendadaSegún el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
- Fluidos recomendadosAceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
- Manual de reparación#7-117
- Diagrama de piezas de reparación#6-121
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7462-000
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7537-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
- Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente