Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento2400 psi
Detalles
- ColorNegro, transparente
- Tiempo de curado7 días
- InflamabilidadInflamable
- Rango de temperatura de funcionamiento-67 a +200 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO078143142550
Descripción general
- Fijación rápida en 20 minutos
- Alta resistencia al cizallamiento
- Buena resistencia al desprendimiento y a los impactos
- Excelente resistencia química a aceites, hidrocarburos y combustibles
- Líquido autonivelante para encapsular componentes
- Une sustratos diferentes
- Color: negro