Especificaciones
Dimensiones
- Altura total121.1 mm
- Longitud total282 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño de la válvulaD02
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Voltaje de bobina12 V CC
- Número de diseño50
- Tipo de conector eléctricoConector enchufable
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo31.7 gpm
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro abierto (P y T) Cruce abierto
- Clasificación de presión del puerto T2320 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)