Especificaciones
Dimensiones
- Altura total88.8 mm
- Longitud total204.4 mm
- Ancho general46 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Voltaje de bobina12 V CC
- Número de diseño70
- Tipo de conector eléctricoCaja de terminales
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo26.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro abierto (P y T) Cruce abierto
- Clasificación de presión del puerto T3050 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)