Especificaciones
Dimensiones
- Altura total208.3 mm
- Longitud total255 mm
- Ancho general70 mm
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño53
- Tipo de conector eléctricoCaja de terminales
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo132 gpm
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T3050 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n