Motion
DSG-01-2B3-A120-7090-L

YUKEN
DSG-01-2B3-A120-7090-L

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 120 VCA
Artículo MI #02131866
No. Fabricante DSG-01-2B3-A120-7090-L
Precio236.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-2B3-A120-7090-L

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 120 VCA
Artículo MI #02131866
No. Fabricante DSG-01-2B3-A120-7090-L
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
Su precio$236.97/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    120 V CA
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 2B3 A120 7090 L SOL OPER DIR VAL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good