Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
- Peso4.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327121068