Motion
36D2600OW

UNI-CHAINS
36D2600OW

Cadena de plástico con flexión lateral ZZCH000192 - Flexión lateral, 1.6500 pulg. de ancho, paso de 2.5000 pulg.
Artículo MI #02132191
No. Fabricante 36D2600OW
Precio18.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
36D2600OW

Cadena de plástico con flexión lateral ZZCH000192 - Flexión lateral, 1.6500 pulg. de ancho, paso de 2.5000 pulg.
Artículo MI #02132191
No. Fabricante 36D2600OW
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
Precio18.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.6500 pulg.
  • Cadena Paso  
    2.5000 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.43 pulg.
  • Peso por pie
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Plástico UNI Flex
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    POM D
  • Número de Upc del fabricante
    855539008139
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a 194°F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA
  • UPC_NO
    855539008139

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DI 2600-O NAT.WH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good