Motion
101010

OILSAFE
101010

Tambor de 10 litros/cuarto de galón de EE. UU. - SEGURIDAD CON ACEITE
Artículo MI #02132306
No. Fabricante 101010
Precio99.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
101010

Tambor de 10 litros/cuarto de galón de EE. UU. - SEGURIDAD CON ACEITE
Artículo MI #02132306
No. Fabricante 101010
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
Precio99.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    348 mm
  • Longitud
    252 mm
  • Longitud de la boquilla
    120 mm
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Características y beneficios
    • Se adapta a tapas originales OilSafe® de cualquier tamaño • Abertura de cuello extraancha (4.7"/120 mm) • Mango fácil de agarrar • Semitransparente con marcas en EE. UU. y en sistema métrico • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra, no se dobla ni se rompe • Material de polietileno de densidad ultraalta (HDPE)
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE 101010 10 LITROS
  • Se adapta a tapas originales OilSafe® de cualquier tamaño
  • Abertura del cuello extraancha (4.7"/120 mm)
  • Mango fácil de agarrar
  • Semitransparente con marcas en EE. UU. y métricas
  • La construcción ultraduradera no se deforma, no se filtra, no se dobla ni se rompe
  • Material de polietileno de densidad ultra alta (HDPE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"