Motion
CIM34D18FC2B

LEESON ELECTRIC
CIM34D18FC2B

Motor eléctrico métrico de imán permanente CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1800 rpm rpm, IP54, 63D Estructura
Artículo MI #02132512
No. Fabricante CIM34D18FC2B
Precio1,053.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CIM34D18FC2B

Motor eléctrico métrico de imán permanente CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 180 V, 1800 rpm rpm, IP54, 63D Estructura
Artículo MI #02132512
No. Fabricante CIM34D18FC2B
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
Precio1,053.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201-13
  • Tamaño del bastidor
    63D
  • Longitud del motor menos eje
    7.18 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    63D
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201-13
  • Longitud total de la dimensión C
    9.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.4370 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    S1
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Clasificación de eficiencia
    74.4
  • Tipo de envolvente
    IP54
  • Corriente de carga completa de campo
    1.70 A
  • Tipo de estructura
    63D
  • Eficiencia a plena carga
    74.40 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091432
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    B14 Brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720091432
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1130139.00,1/4HP,63,1800RPM,
  • Caja de conductos de aluminio fundido
  • Tablero de bornes provisto para conexiones
  • Todos los sujetadores métricos
  • Fácil acceso al cepillo para el servicio en campo
  • Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
  • Marco de acero laminado de alta resistencia
  • Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
  • Rotación reversible; Conexión sencilla de 2 conductores; Práctico acceso al cableado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno