Motion
52205
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02132543
No. Fabricante 52205
Precio211.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02132543
No. Fabricante 52205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio211.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.60 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062438
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28000 N
  • Serie
    522
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176062438

Descripción general

Descripción del fabricante
52205 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno