Motion
NJ2213WC3
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #02132558
No. Fabricante NJ2213WC3
Price$440.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #02132558
No. Fabricante NJ2213WC3
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
Price$440.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    120 mm

Details

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176399381
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176399381

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2213 W C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs