Motion
HK4016-2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #02132595
No. Fabricante HK4016-2RS
Precio45.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho, sellado
Artículo MI #02132595
No. Fabricante HK4016-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    IR 35x40x20
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK4016-2RS Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 40 mm, tipo de cierre sellado, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 47 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.1 lb, lo que lo hace apropiado para aplicaciones industriales y automotrices selladas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • UPC_NO
    4012802564204

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4016-2RS-A-L271
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno