Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Acoplamiento exterior Diámetro8-3/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Longitud a través del orificio4 pulg.
- Desalineación angular máxima0.037 °
- Máx. desalineación paralela0.022 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- ColorNaranja
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 CV
- Material del concentradorHYTREL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante11HS
- Número de Upc del fabricante697950275468
- MaterialHytrel
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoHS
- Capacidad de par18000 pulg.
- UPC_NO697950275468
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación