Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.875
- Cinturón Ancho4 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara4-11/16 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.656 pulg.
- Longitud a través del orificio4.688 pulg.
- Diámetro exterior6.0195 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Paso Diámetro6.127 pulg.
- Peso16.70 lb
Detalles
- Tipo de correaXH
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSK
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950110530
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores2
- Número de Dientes22
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO697950110530
- Con bridasCon bridas
Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO 22XH400 SK QD
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature