Motion
24XH400 pies cuadrados
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 24 diente, 6.5775 in de diámetro exterior, 4 in de ancho de la correa
Artículo MI #02132732
No. Fabricante 24XH400 SF
Precio1,072.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 24 diente, 6.5775 in de diámetro exterior, 4 in de ancho de la correa
Artículo MI #02132732
No. Fabricante 24XH400 SF
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
Precio1,072.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.875
  • Cinturón Ancho  
    4 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-11/16 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.218 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.688 pulg.
  • Orificio máximo
    2.9375 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.9375 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5775 pulg.
  • Paso  
    0.8750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.685 pulg.
  • Peso
    19.20 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950112930
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950112930
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA TIMING 24XH400 SF QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle