Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande3.375 pulg.
- Longitud del cilindro1.75 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-1/4 pulg.
- Agujero Diámetro48 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Tamaño del chavetero14 x 3.8 mm
- Longitud hasta Agujero1.75
- Diámetro exterior máx. del cubo4-3/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro3-3/8 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Orificio terminado abastecido1.8898 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.5
- Peso3.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialACERO
- Número de orificios de pernos2
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- UPC_NO697950211039
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación