Motion
3020 70MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 70 mm, ranura de chaveta de 20 x 4.9 mm, material ACERO
Artículo MI #02132736
No. Fabricante 3020 70MM
Precio96.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 70 mm, ranura de chaveta de 20 x 4.9 mm, material ACERO
Artículo MI #02132736
No. Fabricante 3020 70MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    20 x 4.9 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-5/8 pulg., 6-1/4 pulg., 7 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    2.7559 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.625
  • Peso
    6.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • UPC_NO
    697950249759
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 70MM CASQUILLO TB MM
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

You May Also Like