Motion
61918

SKF
61918

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02132776
No. Fabricante 61918
Precio1,447.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61918

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02132776
No. Fabricante 61918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,447.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61918 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61918 cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61918
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7464 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577095077

Descripción general

Descripción del fabricante
61918 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like