Motion
62/22-2RS1

SKF
62/22-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 50 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02132777
No. Fabricante 62/22-2RS1
Precio57.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62/22-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 50 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02132777
No. Fabricante 62/22-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62/22-2RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62/22-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 22 mm con diámetro exterior de 50 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/22-2RS1
  • Número de Upc del fabricante
    7316577298614
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577298614

Descripción general

Descripción del fabricante
62/22-2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda