Motion
NU 226 ECP/C3

SKF
NU 226 ECP/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 130 mm D.I., 230 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02133589
No. Fabricante NU 226 ECP/C3
Precio1,726.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 226 ECP/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 130 mm D.I., 230 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02133589
No. Fabricante NU 226 ECP/C3
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
Precio1,726.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    14.4 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577063014
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316577063014

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 226 ECP C3 BRG