Motion
AL075 20MMH7 NKW

LOVEJOY INC
AL075 20MMH7 NKW

68514456137 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 075, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #02133712
No. Fabricante AL075 20MMH7 NKW
Precio23.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL075 20MMH7 NKW

68514456137 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 075, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #02133712
No. Fabricante AL075 20MMH7 NKW
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
Su precio$23.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.5300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144561374
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144561374

Descripción general

Descripción del fabricante
AL075-HUB-20MMH7-NKW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo