Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.5630 a 4.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- En general Altura3.1250 pulg.
- En general Longitud6.2500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso4.8 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de fluoropolímero
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRPB 104-C2 CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288825968
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2975 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288825968
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos con revestimiento de fluoropolímero para una mejor resistencia a la corrosión
- Grasa apta para alimentos aprobada por USDA H-1