Motion
2123800000

MCGILL
2123800000

Seguidores de levas CCFD 1 1/4 Crowned & Flat - Serie CAMROL (CFD) para trabajos pesados, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02134500
No. Fabricante 2123800000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2123800000

Seguidores de levas CCFD 1 1/4 Crowned & Flat - Serie CAMROL (CFD) para trabajos pesados, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02134500
No. Fabricante 2123800000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    CCFD 1 1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166119607
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2190 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CAMROL de uso intensivo (CFD)
  • Tipo de pasador
    CFD - Poste
  • UPC_NO
    726166119607

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCFD 1 1/4
  • Seguidor de leva de tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"