Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.34 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteCCFD 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119324
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3600 lbf
- Capacidad de carga estática radial2190 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCAMROL de uso intensivo (CFD)
- Tipo de pasadorCFD - Poste
- UPC_NO726166119324
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal