Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.1560 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.18 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante4221100000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119799
- RPM Máx.1300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10500 lbf
- Capacidad de carga estática radial8300 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166119799
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sello con tapa de goma