Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.4800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSS100
- Diámetro del extremo del cubo2.54 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieSS
- Capacidad de par560 pulg.
- UPC_NO685144700179
Descripción general
Descripción del fabricante
SS100-HUB-3/4-3/16X3/32KW