Motion
SS100 1 1/8 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
SS100 1 1/8 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS100, mordaza recta, calibre de 1.1250 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134565
No. Fabricante SS100 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio176.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS100 1 1/8 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS100, mordaza recta, calibre de 1.1250 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134565
No. Fabricante SS100 1 1/8 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.4800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS100
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    560 pulg.
  • UPC_NO
    685144700209

Descripción general

Descripción del fabricante
SS100-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like