Motion
23256-K-MB-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23256-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02134595
No. Fabricante 23256-K-MB-T52BW-C3
Precio26,077.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23256-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02134595
No. Fabricante 23256-K-MB-T52BW-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26,077.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    176 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    316.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4047643252287

Descripción general

Descripción del fabricante
23256-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 ESFÉRICA