Motion
514-145-1

Rexnord (RRX)
514-145-1

Marbett® 514-145-1, Material de la vaina: acero inoxidable, Longitud: 10ft, Ancho de la plaquita: 0.67", Altura total: 0.7"
Artículo MI #02134837
No. Fabricante 514-145-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
514-145-1

Marbett® 514-145-1, Material de la vaina: acero inoxidable, Longitud: 10ft, Ancho de la plaquita: 0.67", Altura total: 0.7"
Artículo MI #02134837
No. Fabricante 514-145-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.67 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Altura total
    0.7 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de raíl
    Guía redonda convexa
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
514-145-1 UHR-10 REDONDA GR 10FT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos